Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTG , Natural Bamboo Guest Towel , Light Grey , 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000320993
Hersteller:
     ARTG
Herst.-Nr.:
     405.50- 1043
EAN/GTIN:
     8719744019286
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch grau
Aus hochwertigem Bio-Bambus | Feuchtigkeitsregulierend und geruchsabweisend | Maschinenwaschbar, trocknergeeignet bei niedriger Temperatur | Bambusfasern sind glatt, hautverträglich und weich | Das Bambus-/Baumwollgemisch sorgt für ein natürlich antibakterielles Handtuch | Das Material nimmt zweimal mehr Feuchtigkeit auf als reine Baumwolle | Dick und flauschig | Besonders leicht | 100% ohne Chemikalien | Doppelnähte an den Säumen
Weitere Informationen:
Größe:
40 x 60 cm
Materialzusammensetzung:
55% Baumwolle / 45% Viskose
Gramatur:
600 g/m²
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.