| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000323693 Herst.-Nr.: 028.50- 400 EAN/GTIN: 8719744013000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Waffelstrick-Frottee | Mit Kapuze | Zwei Einschubtaschen an der Vorderseite | Mit Gürtel in passender Farbe | Langlebig, robust und dauerhaft weich | Perfekter Komfort und hervorragende Saugfähigkeit | Schnell trocknend | Großzügig und locker | Großzügige Größen, bestellen Sie bei Bedarf ein Muster | Weiß und helle Farben bis 60 °C waschbar, dunkle Farben bis 40 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L/XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |