Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTG , Robezz® Waffle Bathrobe With Hood , Black , 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000323696
Hersteller:
     ARTG
Herst.-Nr.:
     028.50- 403
EAN/GTIN:
     8719744013031
Suchbegriffe:
Bade-Mantel
Bademantel
Sauna-Mantel
Saunamantel
100% Waffelstrick-Frottee | Mit Kapuze | Zwei Einschubtaschen an der Vorderseite | Mit Gürtel in passender Farbe | Langlebig, robust und dauerhaft weich | Perfekter Komfort und hervorragende Saugfähigkeit | Schnell trocknend | Großzügig und locker | Großzügige Größen, bestellen Sie bei Bedarf ein Muster | Weiß und helle Farben bis 60 °C waschbar, dunkle Farben bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: bademantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.