| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000329010 Herst.-Nr.: 114898- 105271 EAN/GTIN: 9010276795365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmale Bordüren | Besonders weich und saugstark | Aufhänger mittig an der kurzen Seite | Bis 60 °C waschbar | Pastell: Cranberry, Ivory, Light Grey, Meadowgreen, Pacific, Paradise Blue, Pretty Pink, Reflexblue, Sunflower, Turquoise | Intensiv: Amber, Schwarz, Capri Blue, Dunkelblau, Flanel, Flesh Red, Grape, Lagoon, Orange, Lila, Ruby Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 x 100 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 550 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |