| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000330295 Herst.-Nr.: DF129- 60746 EAN/GTIN: 5032898272974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex | Passform Regular | Staycool-Segment am Rücken und im Kragen | Mit kontrastierenden Steppnähten | Metallnieten | Asymmetrische Vorderseite mit Reißverschluss | Kontrastierende Doppelnadelnähte | Unterteilte Taschen mit Nieten | Brusttasche und Stifttasche am Ärmel | Verdeckter offener Reißverschluss | Rückenlänge: 78 cm | Aufhängeschlaufe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |