| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000333169 Herst.-Nr.: 03100-44- 15706 EAN/GTIN: 4250762234779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polyester aus recycelten PET-Flaschen / Bio-Baumwolle | Made in Germany | Druckknöpfe | Brusttasche | Ärmel zum Aufkrempeln können mit Schlaufe und Druckknopf fixiert werden | Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit | Alle Farben bis 95 °C waschbar | Bügelleicht | Waschecht | Industriewäsche- und finishertauglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |