| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000336897 Herst.-Nr.: CC9311- 91722 EAN/GTIN: 8434344529842 |
| |
|
| | |
| Warnweste mit Frontreißverschluss | Zwei horizontale Warnstreifen an der Brust und vertikale an den Schultern | Transparente Tasche auf der rechten Brust für ID-Tag | EU-zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse II | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten |
| | |
| |