| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000349312 Herst.-Nr.: JM 35- 44646 EAN/GTIN: 4040857079480 |
| |
|
| | |
| Vorderseite: Köpergewebe, 150 g/m² | Rückseite: Jersey-Piqué, 170 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend | Innovative nachhaltige Kochjacke, die urbanen Style mit natürlichem Flair verbindet | Der Artikel enthält 72% recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert | Leicht tailliert geschnitten | Rückeneinsatz aus Jersey-Piqué sorgt für angenehme Belüftung und erhöhte Bewegungsfreiheit | mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen | Ärmelmanschetten mit Druckknöpfen | Vorderteil mit Reißverschlußtaschen und Leistentasche am linken Ärmel | stylische Applikationen aus Kontrastbändern an den Ärmeln und im Nacken für eine urbane Optik | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Materialzusammensetzung: | Vorderseite: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Rückseite: 100% Polyester | Gramatur: | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 46,94* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 36,12* | € 47,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|