| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000361939 Herst.-Nr.: 003.50- 609 EAN/GTIN: 8719744026727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtes Gewebe | Ideal für Veredelungen | Zwei Bordüren je 1,5 cm breit | Pastell: Ivory, White, Light Grey, Light Pink, Light Blue | Medium: Aqua Blue, Bright Yellow, Lime Green, Pink, Sand, Light Purple | Dark: Black, French Navy, Graphite, Bright Orange, Anthracite Grey, Fire Red, Dark Green, True Blue, Purple | Pastell- und Medium-Farben bis 60 °C, dunkle Farben bis 40 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 x 100 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 500 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |