| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000362267 Herst.-Nr.: JF 27- 45805 EAN/GTIN: 4040857084835 |
| |
|
| | |
| Vorderseite: Köpergewebe, 150 g/m² | Rückeneinsatz: Jersey-Piqué, 170 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Leicht tailliert geschnitten | Mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen | Vorderteil mit Reißverschlußtaschen und Leistentasche am linken Ärmel | Stylische Applikationen aus Kontrastbändern an den Ärmeln und im Nacken | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky Weitere Informationen: | | Größe: | 34 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle, Rückeneinsatz: 100% Polyester | Gramatur: | 150/170 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,48* | € 43,26* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 32,77* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|