| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000364256 Herst.-Nr.: 704- 27032 EAN/GTIN: 4251143991366 |
| |
|
| | |
| Klassisches Design mit V-Ausschnitt | Zwei aufgesetzte Taschen mit einem Stifthalter auf einer Seite | Unterer Saum mit Schlitzen auf beiden Seiten | Material aus recyceltem Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 11,88* | € 17,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,26* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|