Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x Gerüstschutznetz 50g/m² 2,57m x 10m grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8x Gerüstschutznetz 50g/m² 2,57m x 10m grün
Artikel-Nr.:
     96228-12515-257-10-G
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12515-257-10-G
EAN/GTIN:
     4260646317276
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Produktbeschreibung

Aus Polyethylen (PE) gewirktes Gerüstnetz mit einem Flächengewicht von ca. 50 g/m². Das Gerüstnetz ist an den Längsseiten alle 10 cm mit Ösenschlitzen zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern versehen. Optimaler Schutz vor Sonne, Wind und Wetter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
205,6 m²
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz 10m, Gerüstschutz, Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 205,6 m² (ab € 0,46051* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,95*
€ 141,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,28*
€ 133,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,68*
€ 112,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.