Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x Gerüstschutznetz 50g/m² 3,07m x 10m grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8x Gerüstschutznetz 50g/m² 3,07m x 10m grün
Artikel-Nr.:
     96228-12515-307-10-G
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12515-307-10-G
EAN/GTIN:
     4260646317344
Suchbegriffe:
Gerüstnetz
Gerüstschutznetz
gerüstnetz grün
gerüstnetz

Produktbeschreibung

Aus Polyethylen (PE) gewirktes Gerüstnetz mit einem Flächengewicht von ca. 50 g/m². Das Gerüstnetz ist an den Längsseiten alle 10 cm mit Ösenschlitzen zur Befestigung mit z.B. Kabelbindern versehen. Optimaler Schutz vor Sonne, Wind und Wetter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
245,6 m²
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: gerüstnetz 10m, Gerüstschutz, Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 245,6 m² (ab € 0,44553* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,64*
€ 163,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,14*
€ 162,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,90*
€ 154,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,62*
€ 150,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,42*
€ 130,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.