Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec BUTYLBAND doppelseitig klebend 100mm x 1,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-233
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     233
EAN/GTIN:
     4260020942773
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Band
Butylband
Dichtband
Dichtungsband

Vebatec Butylband doppelseitig klebend

  • Hochwertiges Butylklebeband, sofort klebend
  • Lösemittelfrei
  • Für Innen- und Außenbereich
  • Dauerplastisch

Beschreibung:

Vebatec Butylband doppelseitig klebend, witterungsbeständig, für den Innen – und Außenbereich. Zum Verbinden, Verkleben und Abdichten verschiedenster Materialien untereinander und miteinander. Sofortige, starke Anhaftung bei der Verarbeitung, innerhalb der Verarbeitungstemperatur, ohne zusätzliche Erwärmung.

Anwendung:

Für die vielseitige Verwendung im Steil- und Flachdachbereich, Holzrahmenbau, Metall-, Glas-, Fertigteilbau, Fahrzeug-, Karosseriebau. Als Dichtung und für Verklebungen im Klima-, Maschinen- und Anlagenbau. Einsatz zur Geräuschdämmung, schall- und vibrationsabsorbierend. Verbinden von Blechteilen und Glas. Verhinderung von Wasserdurchlässigkeit bei Überlappungen. Anschlüsse an Mauerwerk, Stein, Holz. Dachbereich: Verwendung als regensichere Nageldichtung unterhalb der Konterlattung, uvm.

Verarbeitungshinweise:

Vebatec Butylband doppelseitig klebend kann z.B. mit einer Schere zugeschnitten werden. Es muß sichergestellt sein, das vom Untergrund keine Weichmacherwanderung in das Butylband erfolgt. Butylklebestoffe sind lösemittelempfindlich. Ständiger oder wiederholter Kontakt mit Lösemittel ist zu vermeiden. Mit sinkender Verarbeitungstemperatur Temperatur (Innerhalb der angegebenen Verarbeitungstemperatur) verringert sich die Anfangsanhaftung, bei erhöhter Verarbeitungstemperatur erhöht sich die Anfangsanhaftung an den Untergründen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
GHS:
none
Inhalt:
1,5 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Dichtmasse, Dichtungspaste, Faserdichtmasse, dichtband grau, dichtungspaste, dichtband 100mm, Butyl Reparaturband, doppelseitigklebendes Band, Reparaturband, Klebeband doppelseitig klebend, Buylkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,5 Meter (ab € 6,07334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.