| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-47127505 Herst.-Nr.: 47127505 EAN/GTIN: 8008980340125 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FILA DEEPCLEAN Der kalklösende Badreiniger EINSATZ FÜR - FEINSTEINZEUG - GLASIERTE KERAMIK - GLAS - EDELSTAHL EINSATZGEBIETE Zur Reinigung aller Bad-Oberflächen. Entfernt Kalkablagerungen. Verleiht jeder Oberfläche Glanz. VORTEILE Von den sanitären Einrichtungen bis hin zu den Böden – ein Produkt für das ganze Badezimmer. Sehr einfach anzuwenden: aufsprühen und wischen. Ideal für Mosaike. Schont Acryl-Wannen. Keine Beschädigung der Edelstahlarmaturen. Reinigt hygienisch sauber. Achtung: Nicht auf poliertem Marmor oder säureempfindlichen emaillierten Oberflächen benutzen und im Umfeld dieser Materialien mit Vorsicht verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 34029090 | GHS: | GHS07 | Inhalt: | 750 ml | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, 750ml entkalker, entkalker, entkalker flüssig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |