Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x 40m Fensterband Fensteranschlussband AUSSEN PLUS selbstklebend 150mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-7577-150
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     7577-150
EAN/GTIN:
     4260646316712
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterdichtband
Dichtband
selbstklebend
Fensteranschlussband

Produktbeschreibung

  • Vollflächig selbstklebend mit wechselseitigem Klebestreifen: Einseitig, vollflächiger Selbstklebebeschichtung und geteilter Abdeckfolie zur leichten Montage. Rückseitig, 20 mm breite Selbstklebeschicht zur Befestigung seitlich am Blendrahmen.
  • Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme.
  • Beinhalten keine Lösungsmittel.
  • Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen.
  • Vollflächig extrem starke Klebkraft mit verarbeitungsfreundlicher, geteilter Abdeckfolie, auf Baukörper.
  • Durch ihre Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden.

Produktdetails

  • Basis: Hochwertige Polymer-Folie
  • Luftdichtheit: Luftdicht, DIN 4108-7
  • Wasserdruckbeständigkeit: > 200 cm Wassersäule, DIN EN 20811
  • diffusionsoffen sd Wert: < 1m, DIN EN ISO 12572, DIN EN 1931
  • Schlagregendichtigkeit: > 600 Pa, DIN 18542
  • Brandverhalten: Klassifizierung E, normalentflammbar, DIN EN 13501EN.
  • Temperaturbeständigkeit : -40°C bis +80°C
  • UV-Witterungsbeständigkeit: max. 3 Monate
  • Verarbeitungstemperatur : Empfohlen +5°C bis +35°C. Bis -10°C einsetzbar. Es ist sicher zu stellen, das kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Rauhreif etc. vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
56039390
Inhalt:
80 m
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 80 Meter (ab € 2,07375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 203,22*
€ 241,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,57*
€ 238,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,19*
€ 235,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 189,08*
€ 225,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 165,90*
€ 197,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.