| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-EPDMS100 Herst.-Nr.: EPDMS100 EAN/GTIN: 4260646316170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EPDM Fugenband - selbstklebend Produktbeschreibung Das Sanremo EPDM Fugenband ist eine Bauwerksabdichtungsfolie aus EPDM- und Butylkautschuk. Die Rückseite ist vollflächig selbstklebend. Die vollflächig selbstklebende Rückseite des EPDM - Fugenbandes sorgt für die optimale Verklebung auf vielen bautypischen Untergründen. Das Sanremo EPDM Fugenband ist bitumenverträglich. - Geprüfte Qualität nach DIN 4102-Teil 1
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Brennbarkeitsklasse E nach EN 13501-1
- sd-Wert: ca. 3,7m
- Diffusionswiderstand: µ = ca. 5882
- max. Zugfestigkeit: > 8 Mpa
- max. Reißdehnung: > 300%
Anwendung - Abdichtung:
von freibewitterten Flächen von Fugen zwischen Holzbauteilen von Fenster- und Türanschlüssen - Schutz- und Dichtungsband:
von Unterkonstruktionen im Holz- und Metallbau unter Fassadenplatten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 40082190 | Inhalt: | 20 m | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Moosgummi, Moosgummiprofil, epdm dichtband, moosgummi, dichtband schwarz, EPDM, EPDM Band, EPDM Folie, EPDM selbstklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |