| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-EPDMS100VE Herst.-Nr.: EPDMS100VE EAN/GTIN: 4260646316620 |
| |
|
| | |
| EPDM Fugenband - selbstklebend Produktbeschreibung Das Sanremo EPDM Fugenband ist eine Bauwerksabdichtungsfolie aus EPDM- und Butylkautschuk. Die Rückseite ist vollflächig selbstklebend. Die vollflächig selbstklebende Rückseite des EPDM - Fugenbandes sorgt für die optimale Verklebung auf vielen bautypischen Untergründen. Das Sanremo EPDM Fugenband ist bitumenverträglich. - Geprüfte Qualität nach DIN 4102-Teil 1
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Brennbarkeitsklasse E nach EN 13501-1
- sd-Wert: ca. 3,7m
- Diffusionswiderstand: µ = ca. 5882
- max. Zugfestigkeit: > 8 Mpa
- max. Reißdehnung: > 300%
Anwendung - Abdichtung:
von freibewitterten Flächen von Fugen zwischen Holzbauteilen von Fenster- und Türanschlüssen - Schutz- und Dichtungsband:
von Unterkonstruktionen im Holz- und Metallbau unter Fassadenplatten Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 40082190 | Inhalt: | 60 m | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |