| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-EPKL4400 Herst.-Nr.: EPKL4400 EAN/GTIN: 4260020948362 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EPDM FOLIENKLEBER GUMMIKLEBER Produktbeschreibung - Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff
- Kleben von EPDM Folien, Gummiwerkstoffen, Dichtungsbahnen, untereinander und auf baulichen Untergründen wie: Beton, Stein, Mauerwerk, Eternit, Holz, Metall uvm
Vielseitig einsetzbarer Klebstoff zum Kleben von z.B.: EPDM Folien, Polyethylenfolien (z. B. als Dampfsperre), Polyethylenschaum, Polyurethan-Hart- oder Weichschaum, PVC-hart, miteinander und auf verschiedenen Untergründen. Nicht für PVC-Weich-Klebungen und Polystyrolschaum geeignet. - Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Anfangshaftung (Kontakthaftung)
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis +60°C
Im Allgemeinen und speziell bei lösemittelempfindlichen Untergründen, Testverklebungen durchführen. Verarbeitung Die zu klebenden Flächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Klebstoff auf beide zu klebende Teile dünn und gleichmäßig auftragen. Nach einer Wartezeit, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die Teile zusammenlegen und gut andrücken. Geeignet: Kunststoff-Roller. Die Wartezeit ist von Raumtemperatur, Auftragsdicke, Saugfähigkeit, des Untergrundes usw. abhängig. Die Teile sind zusammenzufügen, wenn der Klebstofffilm noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt. Werkzeuge und Untergründe Reinigen mit Sanremo EPDM Reiniger. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
- P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 35069190 | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Inhalt: | 4,45 kg | Farbe: | schwarz | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer schwarz, folienkleber, EPDM, EPDM-Klebstoff, Kleber, Gummiklebstoff, Butylklebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |