Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo FUSSBODENLEISTE KLEBER 140ml + 2 Mischdüsen + Auspressstössel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-FUS140
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     FUS140
EAN/GTIN:
     4260020945316
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber kartusche

SANREMO KLEBER FUSSBODENLEISTE

25ml Kartusche + 2 Mischdüsen

Produktbeschreibung
Schnell aushärtender, pastöser 2-Komponenten Epoxy-Klebstoff mit großer Festigkeit zum Befestigen von Fußbodenleisten aus Holz, MDF und Hart-PVC. Der Klebstoff ist standfest und spaltüberbrückend. Untergrund: Fest, sauber, trocken, fettfrei. Aufrauen der Oberfläche erhöht die Festigkeit. Nach Ausbringen des Klebstoffes, Fußbodenleiste ca. 30Min fixieren. Kartusche in Kartuschenpresse für 310ml Silikonkartuschen einlegen, Klebstoff auspressen, per Hand vermischen und verarbeiten.
Oder: Mischdüse aufschrauben und auspressen bis gleichmäßige Mischung vorliegt, dann verarbeiten.

  • Standfest, hohe Festigkeit
  • Schnell aushärtend
  • Konsistenz: Pastös
  • Untergrund: Stein, Mauerwerk, Beton, Naturstein, Holz, Hart-PVC, Gipskarton, Estrich

Verarbeitung
HINWEIS: Vorab Testverklebung durchführen.
Bei niedrigeren Temperaturen verlängert, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungs- und Aushärtezeit bei Klebstoffen. Je höher die Verarbeitungstemperatur der Kartusche, um so leichter ist der pastöse Klebstoff aus der Kartusche auszupressen. Bei niedriger Umgebungstemperatur muss die Kartusche auf mind. +20° C oder höher erwärmt werden, um ein leichtes Auspressen aus der Kartusche zu gewährleisten.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

  • P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32149900
GHS:
GHS09 | GHS07
Inhalt:
140 ml
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Epoxidharzkleber, EPOXY, 2-Komponenten Klebstoff, Epoxy Kleber, 15 Minuten Epoxy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 140 Milliliter (ab € 0,10822* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,53*
€ 24,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,34*
€ 24,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,48*
€ 23,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,38*
€ 21,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,15*
€ 18,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.