Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15x 4,3m Kompriband 600 GRAU Quellband Fugendichtband BG1 - 20mm Fuge 6-15mm Dichtband


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-Kompri600G/20/6-15
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     Kompri600G/20/6-15
EAN/GTIN:
     4260646311892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Universell einsetzbares, vorkomprimiertes Fugendichtungsband für Abdichtungen von Dehnungs-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau.

Das Kompriband 600 ist elastisch, witterungs- und alterungsbeständig sowie bedingt anstrichverträglich (vorab Tests durchführen). Es bietet bei entsprechender Komprimierung eine schlagregensichere Abdichtung bis 600 Pa (entspricht Windstärke 11).

EIGENSCHAFTEN

  • Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 542 BG1.
  • Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen.
  • Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme.
  • Dampfdiffusionsoffen.
  • Schall-, vibrations- und wärmedämmend.
  • Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben (Verträglichkeitstest werden angeraten).
  • Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität.
  • Band ist nicht geeignet für stehendes Wasser bei horizontalen Fugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Innen- und Außenbereich.

Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau. Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau.

Wand- und Bodenanschlüsse. Türen- und Fenstereinbau.

Montage von Zwischen- und Trennwänden. Rohr- und Kabeldurchführungen.

Kaminanschlüsse.Dacheindeckungen mit Faserzementplatten oder profilierten Blechen, etc.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
Inhalt:
64,5 m
Farbe:
GRAU
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, Kompriband, Quellband, Komprimierband, Abdichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 64,5 Meter (ab € 1,07969* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.