| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-Kompri600S/25/9-20 Herst.-Nr.: Kompri600S/25/9-20 EAN/GTIN: 4260646311694 |
| | |
|
| | |
| Universell einsetzbares, vorkomprimiertes Fugendichtungsband für Abdichtungen von Dehnungs-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Das Kompriband 600 ist elastisch, witterungs- und alterungsbeständig sowie bedingt anstrichverträglich (vorab Tests durchführen). Es bietet bei entsprechender Komprimierung eine schlagregensichere Abdichtung bis 600 Pa (entspricht Windstärke 11). EIGENSCHAFTEN - Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 542 BG1.
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen.
- Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme.
- Dampfdiffusionsoffen.
- Schall-, vibrations- und wärmedämmend.
- Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben (Verträglichkeitstest werden angeraten).
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität.
- Band ist nicht geeignet für stehendes Wasser bei horizontalen Fugen.
ANWENDUNGSGEBIETE Innen- und Außenbereich. Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau. Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau. Wand- und Bodenanschlüsse. Türen- und Fenstereinbau. Montage von Zwischen- und Trennwänden. Rohr- und Kabeldurchführungen. Kaminanschlüsse.Dacheindeckungen mit Faserzementplatten oder profilierten Blechen, etc. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 39191080 | Inhalt: | 39,6 m | Farbe: | SCHWARZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |