| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MGL.150.F20 Herst.-Nr.: MGL.150.F20 EAN/GTIN: 4016673001677 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-Rapidkleber 150 Mittelviskos , für den universellen Einsatz verschiedenster Materialien. - Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Handfest in wenigen Sekunden
Produktbeschreibung CA-Kleber von MARSTON-DOMSEL sind besonders für sämtliche Verklebungen sowie Verbindungen von Metallen mit Gummi, Kunststoffen und Holz geeignet. Ganz besonders auch für poröse Materialien. Je nach Spezifikation kleben sie Holz, Keramik, Leder, Kork und Kunststoffe. Einen Kleber, der alles klebt, gibt es nicht. Für die unterschiedlichsten Materialien sind auch spezielle Klebstoffe erforderlich, die in ihrem strukturellen Aufbau und in ihrer Viskosität hierauf abgestimmt sind. MD-Rapidkleber von MARSTON-DOMSEL wird in praktischen Flaschen mit Tropfverschluss geliefert und ist in den verschiedenen Ausführungen für jede Materialanforderung erhältlich. Einsatzgebiete Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Modellbau, Möbelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Dental-Bereich, Fingernägel-Verklebung, Gummi-Industrie, Leuchten-Industrie u.v.a. Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt /... anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | GHS: | GHS07 | Inhalt: | 240 g | Konsistenz: | mittelviskos |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, CA-Kleber, Rapidkleber, Metallkleber, Kunststoffkleber, Gummikleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,36* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,49* | | | | Lager 96228 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,30* | ab € 23,28* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 240 Gramm (ab € 0,097* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|