| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MGL.RS.F20 Herst.-Nr.: MGL.RS.F20 EAN/GTIN: 4016673013120 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-Rapidkleber Rapid Secure - mittelviskos (ca.120 - 170 mPa.s) - - Super schnell.
- Extreme Festigkeit.
- Neu entwickelte Produktionsmethode zur Verklebung unterschiedlichster Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander.
- Kein Ausblühen.
- Geruchlos.
- Keine Kennzeichnung.
- Bleibt flexibel.
- Geeignet für poröse Materialien.
- Handfest: 5 - 35 Sekunden
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C
- Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
Besondere Kennzeichnung EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitshinweise P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 35061000 | Inhalt: | 240 g | Konsistenz: | mittelviskos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Rapidkleber, CA-Kleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,45* | € 8,29* | | | | | 38 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,91* | € 10,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 74,94* | € 93,16008* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,40* | € 94,16004* | | | | Lager 96228 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,30* | ab € 78,05* | € 96,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 240 Gramm (ab € 0,32521* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|