Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x MD MD POLY 1:1 - 50g Doppelspritze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MPE.1.S50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MPE.1.S50
EAN/GTIN:
     4016673010167
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2-Komponenten Klebstoff
Acrylklebstoff
Kunststoffkleber

Marston-Domsel MD POLY 1:1

Produktbeschreibung

MD POLY 1:1 ist ein 2-K, verstärkter Acrylklebstoff im Mischverhältnis 1:1. Er wurde speziell zum Verkleben von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen und Polyethylen konzipiert –Primer oder Oberflächenvorbehandlung sind nicht erforderlich. Dieser Klebstoff kann ebenso bei einer Vielzahl anderer Materialien wie z.B. Metallen oder Verbundwerkstoffen eingesetzt werden und eignet sich ideal für unterschiedliche Oberflächen.

  • Verklebt eine Vielzahl von Materialien
  • Rasche Aushärtung bei Raumtemperatur
  • Besonders geeignet zum Verkleben von Polyolefinen
  • Kein Primer erforderlich
  • Hohe Schlagfestigkeit durch Faserverstärkung
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Automatischer Klebespalt durch Mikropartikel

Das Produkt wird im Verhältnis 1:1 Harz-Härter gemischt.
Topfzeit ca. 2-4 Minuten bei +23°C
Handfestigkeit ca. 18-22 Minuten bei +23°C
Fuktionsfestigkeit ca. 2-4 Stunden +23°C
Endaushärtung nach ca. 24 Stunden

KOMPONENTE A

Signalwort GEFAHR

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe
hinzuziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

KOMPONENTE B

Signalwort ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
29161400
GHS:
GHS07 | GHS05
Inhalt:
600 g
GHSSIGNAL:
A | G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 600 Gramm (ab € 0,2511* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,21*
€ 221,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,35*
€ 218,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,25*
€ 214,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,04*
€ 210,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,66*
€ 179,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.