| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MPU.S.K311 Herst.-Nr.: MPU.S.K311 EAN/GTIN: 4016673007259 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-Flex-PU - Silikonfrei
- Überlackierbar und überstreichbar
- Dauerelastisch und universell einsetzbar
- Nass auf nass anwendbar
- Ersetzt herkömmliche Befestigungen - Schrauben, Nieten oder Schweißen
- Dichtet Nahtabdichtungen zuverlässig
- Beständigkeiten gegen z.B. Witterung, UV Strahlung, Seewasser usw.
- Hat eine 50 Shore Härte und dadurch eine sehr gute innere Festigkeit. Geruchsneutrale Aushärtung
Produktbeschreibung ?MD-FLEX-PU ist ein hochwertiger, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff für den universellen Einsatz. MD-FLEX-PU bleibt elastisch mit hoher Festigkeit und kann somit dynamische Belastungen wie z.B. Stöße und Vibrationen ausgleichen. Einsatzgebiete Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Elastische Abdichtung von Fugen und Nähten. In den Bereichen wo Silikon nicht zu verarbeiten ist (Silikonverschmutzung bei Lackierung). Ist in den Farben grau, schwarz und weiß lieferbar. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
- P284 Atemschutz tragen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | GHS: | none | Inhalt: | 3720 ml | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, Dichtstoff, dauerelastischer Klebstoff, Polyurethan |
| | |
| |