Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Marston-Domsel MD UV-Kleber 23 niedrigviskos 50ml Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MUV.23.F50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MUV.23.F50
EAN/GTIN:
     4016673008669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
UV-Kleber

Marston-Domsel MD UV-Kleber

Produktbeschreibung

MD-UV Klebstoffe reagieren durch die Bestrahlung von UV-Licht. Die Aushärtung erfolgt anschließend in Sekunden. Wir erreichen klare, hochfeste Verbindungen von z.B. Glas mit Metall. Die Technik der UV-Härtung bietet den Vorteil, dass der Zeitpunkt der Aushärtung frei wählbar ist und kurze Aushärtezeiten eine höhere Produktionsgeschwindigkeit erlauben. Abgestimmte Viskositäten für jeden Anwendungsfall.

Anwendungsgebiete

  • Kommunikationselektronik
  • Konsumerelektronik
  • Automobilelektronik
  • Kunststoff- und Glasverarbeitung

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061000
GHS:
GHS07
Inhalt:
500 ml
Konsistenz:
niedrigviskos
Weitere Suchbegriffe: UV-Klebstoff, kunststoffkleber, Klebstoff, UV Klebstoff, UV Härtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Milliliter (ab € 0,26264* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,68*
€ 194,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,76*
€ 191,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,07*
€ 188,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,96*
€ 185,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,32*
€ 156,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.