Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x MS – POLYMER KLEBSTOFF 40 Klebstoff Dichtstoff 290ml Kartusche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-Polymer_5
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     Polymer_5
EAN/GTIN:
     4260646317078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
PU-Dichtstoff

Produktdetails

  • Kleben und Dichten
  • Metall, Holz, Holzwerkstoffe
  • Kunststoffe, Glas, Dämmstoffe, uvm.
  • Spiegel, Verbundwerkstoffe uvm.
  • Dauerelastische Verklebungen
  • Silikon- und polyurethanfrei
  • Härtet auch unter Wasser aus
  • Lösemittelfrei

Produktbeschreibung

SANREMO MS POLYMER KLEBSTOFF 40 ist elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
MS POLYMER KLEBSTOFF 40 ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar.

Ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffe, Metallen wie: Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, verschiedene Plastik-sorten / Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm.

  • Gutes Auspressverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen
  • Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
  • Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hohe Härte
  • Umweltfreundlich: lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
  • Chemisch neutral und geruchlos
  • Kann mit den meisten auf Epoxid, Polyurethan oder Wasser basierenden Farben und Lacken überstrichen werden
  • Schrumpfung beim Aushärten unter 1%
  • Sehr gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit, UV - beständig
  • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit: Wasser, aliphatische Lösemittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Basen
    Schlechte Beständigkeit oder unbeständig:
    Aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Anwendungsgebiete

  • Verklebungen und Abdichtungen, im Baubereich, Handwerk.
  • Dehnungs- und Anschlussfugen im Fahrzeug- und Containerbau, Autoindustrie, Schiffsbau, Metallbau.
  • Abdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien.
  • Kleben von vibrationsbelastenden Konstruktionenbdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien.

Abdichtungen in Vakuumsystemen, Druckluftsystemen, Container, Tanks, Silos, Aluminiumkonstruktionen, Kühllagerbau uvm.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Inhalt:
1450 ml
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, ms-polymer kleber, MS-Polymer, Montageklebstoff, Dichtstoff, 1-Komponenten Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1.450 Milliliter (ab € 0,01361* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,91*
€ 30,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.