Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200m (20x10m) EPDM-Zellkautschuk-Band einseitig selbstklebend 15mm B x 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-zell15-3
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     zell15-3
EAN/GTIN:
     4260646312219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband

EPDM Zellkautschuk Band

Produktbeschreibung


Das EPDM-Zellkautschuk-Band ist ein einseitig selbstklebendes, schwarzes Dichtungsband. EPDM Zellkautschuk eignet sich hervorragend zum Abdichten, Dämmen, Isolieren usw. für die Industrie, das Handwerk und auch den privaten Bereich.

Auf Grund der Temperatur- und Witterungsbeständigkeit kann das Band sowohl im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
Die Struktur von EPDM Zellkautschuk passt sich auch an unebene Flächen der abzudichtenden Bereiche an und dichtet diese zuverlässig ab.

Einsatzbereiche:

  • Fenster- oder Türdichtungen
  • Abdichtung gegen Staub, Luft, Wasser, Flüssigkeiten, ..
  • Luft- und Schallisolierung
  • Zur Verhinderung von Wärme- oder Kälteaustausch

Technische Daten

  • Rohstoffbasis: EPDM (ISO 1629)
  • Zellstruktur: geschlossen
  • Rohdichte: ca. 140 kg/m³ (+/- 25 kg/m³) (ISO 844 )
  • Farbe: schwarz
  • Shorehärte 00: 40 +/- 20°
  • Shorehärte A: 5-10° (DIN 53505)
  • Stauchhärte nach ASTM D 1056 (25%): 50 - 60 kPa
  • Stauchhärte nach NF R99 211-80 (50%): ca. 120 kPa
  • Änderung bei Warmlagerung 22h/90°: +25%
  • Wasseraufnahme nach ASTM D 1056: ca. 3% (Intern)
  • Lineare Schrumpfung bei Raumtemperatur: < 2%
  • Ozonbeständigkeit: Rissbildung 0 (DIN 53509)
  • Bruchdehnung: > 150% (DIN 53571)
  • Zugfestigkeit AFNOR NF R99211-80: 0,6 MPA
  • Druckverformungsrest ASTM D 1056 22h/23°/50%: 30%
  • Temperaturbeständigkeit: ca. +90°C
  • Tiefentemperaturflexibilität: ca. -40°C
  • Brennverhalten nach FMVSS 303: konform ab 8mm Materialstärke
  • Ölbeständigkeit: nicht beständig
  • sonstiges: konform mit EG-Richtlinie 2002/95/EG (ROHS) Für Lebensmittel nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
40081100
Inhalt:
200 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPDM, EPDM Band, Zellkautschukband, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,3164* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,35*
€ 96,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,91*
€ 95,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,17*
€ 91,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,55*
€ 88,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.