Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-2115-914 Herst.-Nr.: 2115-914 EAN/GTIN: 4011395190678 |
| |
|
| | |
| Dreh-Dimmerabdeckung Befestigung Glimmlampe Leuchtring rot alpinweiß Balance SI Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe):: | alpinweiss | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung: | Drehknopf | Verwendung: | Dimmer | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | 9016 RAL | Oberfächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Glimmlampe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Drehdimmerabdeckung, alpinweiß, Balance SI |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 6,01* | € 8,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,13* | € 8,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,17* | € 8,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,24* | € 8,70* | | | | Lager 9653 | | | | 1 | | € 9,70* | ab € 6,82* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|