Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAL-MS-T1/T2 1000 DC-PV/2+V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - VAL-MS-T1/T2 1000 DC-PV/2+V
Artikeldetailsicht - VAL-MS-T1/T2 1000 DC-PV/2+V
Artikel-Nr.:
     9653-2801160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801160
EAN/GTIN:
     4046356714334
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Phoenix Contact Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Weitere Informationen:
Montageart:
Tragschiene 35mm
Teilungseinheit:
3 TE
Höchste Dauerspannung Ucpv:
1050 V DC
Kurzschlussfestigkeit:
2000 A
Schutzpegel:
3,5 kV
Gesamtableitstoßstrom (8/20) µs:
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) µs:
15 kA
EN Type:
T1/T2
IEC-Prüfklasse:
PV I/II
Schutzart:
20 IP (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
Weitere Suchbegriffe: Phoenix, VAL-MS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 60,17*
€ 75,68*
€ 5,46*
ab € 116,77*
€ 140,84*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 119,79*
€ 143,72*
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 146,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,80*
€ 149,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.