Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9215-6 Combo-Dose 16A 5-polig 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 9215-6 Combo-Dose 16A 5-polig 6h IP44
Artikeldetailsicht - PCE 9215-6 Combo-Dose 16A 5-polig 6h IP44
Artikel-Nr.:
     9653-9215-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9215-6
EAN/GTIN:
     9003399091414
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
COMBO-Dose 16A 5p 6h IP44
Weitere Informationen:
Type:
9215-6
Anzahl Schukosteckdosen:
1
CEE-Steckdosen:
1X16A5p400V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart:
44 IP
Höhe:
176 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
133 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
102
€ 9,70*
ab € 9,29*
€ 12,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 18,45*
5 Tage
15
€ 6,95*
ab € 13,24*
€ 18,63*
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 21,51*
4 Tage
395
€ 9,45*
ab € 15,82*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.