| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-CC-80 Herst.-Nr.: CC-80 EAN/GTIN: 4260030920433 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchmelder 85dB 433Mhz inkl. Hitzesensor vernetzbar batteriebetrieben weiß Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe):: | weiss | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Vernetzbar: | Ja | Alarmton: | 85 dB | Funkfrequenz: | 433 Mhz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | 1 | | € 8,30* | ab € 11,10* | € 15,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,10* | € 18,52* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,53* | € 19,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,57* | € 21,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,97* | € 27,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|