Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel, 4K, verg., schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - HDMI Kabel, 4K, verg., schwarz, 5m
Artikeldetailsicht - HDMI Kabel, 4K, verg., schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     9653-CO77475
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     CO77475
EAN/GTIN:
     4017538022424
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel, 4K, verg., schwarz, 5m
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI-A
Länge:
5 Meter
Herstellerfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel, 4K, 5 meter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
899
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,68*
€ 4,09*
Lager 9653
7
pro Stück
€ 9,70*
ab € 2,69*
€ 4,10*
2 Tage
1778
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,77*
€ 4,23*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,29*
€ 5,61*
5 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Conn
77471
ab € 1,24*
Ähnlich
S-Conn
77473
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.