Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 10GBase Direktanschlusskabel - 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATGBICS J9285D-C InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP+ Schwarz
ATGBICS J9285D-C InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP+ Schwarz
ATGBICS J9285D-C InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP+ Schwarz
ATGBICS J9285D-C InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     9655-J9285D
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9285D
EAN/GTIN:
     5056468722997
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.