Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     9655-JL724A
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL724A
EAN/GTIN:
     190017407975
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.121,53*
€ 1.226,83*
Lager 9655
2
Frei Haus
ab € 1.488,90*
€ 1.632,79*
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,79*
€ 1.943,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,02*
€ 1.886,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,51*
€ 1.836,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,90*
€ 1.771,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.