Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2035.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2035.4
EAN/GTIN:
     4251412910784
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Ronde: 68x5 mm mit Stockschraube M8 x 80 mm

inkl. Schraube und Halteplatte

Wandabstand: ca. 85 mm

Bügel: 14 mm



Achtung: Es kann auch eine Platte für anderen Anschluß (z.B. für Ø 33,7 mm) ausgewählt werden!

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.