Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2055.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2055.4
EAN/GTIN:
     4251412910920
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm V2A



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Halteplatte für flachen | geraden Anschluss ■ des Handlaufs

Anschluss für Rundrohr Ø 42,4 mm (Geländerpfosten)

Abstand Anschluss zu Halter: ca. 81 mm

Stift: 14mm

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.