Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2056.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2056.4
EAN/GTIN:
     4251412910937
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufhalter mit Gelenk und Halteplatte für flachen Anschluss V2A



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm

für flachen/geraden Anschluss

Wandabstand bis Rohrmitte 80 mm

Befestigungsschrauben M6 x 25 mm

Bügel 25 mm

Stift 14 mm

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.