Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2606-B.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2606-B.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufhalter mit Ronde 70 x 5 mm zum Anschweißen V4A


aus Edelstahl AISI 316 bzw. 1.4401/04 - Korn 240 geschliffen
Ronde: 70 x 5 mm mit 2 Bohrungen 8,5 mm
Bügel: 12 mm
Wandabstand Bügel mittig: 77,5 mm
Wandabstand - Hinterkante Ronde bis Mitte Bügel 77,5 mm

Ronde und Bügel verschraubt | montiert mit Schraubensicherung
Werkstoff 1.4571 | 240er Korn geschliffen | Kante geschliffen und gefast | Schutzfolie
Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.