| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.2799.1 Herst.-Nr.: 11.2799.1 EAN/GTIN: 4251412933684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahlseil 7x7 | flexibel | Ø 3 mm | Preis pro Meter | V4A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316 gefertigt
[ Spezifische Details ] Ø 3 mm gereinigt und vorgespannt Nennfestigkeit 1570 N/qmm²
[ weitere spezifische Details ] Ø 3 mm Seil: Bruchkraft 5.07 kN
[ Hinweis zum Bestellvorgang ] Preis pro Meter, bestellen Sie einfach Ihre gewünschte Meterzahl
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: edelstahlseil ø3mm, edelstahlseil, bootszubehör, stahlseil, geländerbau, seilhalter, kausche, treppengeländer, schäkel, geländer edelstahl, yachtzubehör, segelzubehör, bootszubehör online, ringschraube, bootsbedarf, seilklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |