Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Türdrücker V2A gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar
Artikel-Nr.:
     9687-11.3518.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3518.4
EAN/GTIN:
     4251412935404
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker gerade mit Kugel Ø 50 mm drehbar V2A



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Kugel bzw. Knauf Ø 50 mm - drehbar mit Rosette

inklusive Befestigungsschrauben

Lochabstand: 45 mm

Gewicht: 0,20 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.