| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.3713.4 Herst.-Nr.: 11.3713.4 EAN/GTIN: 4251412916472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogen 90° | zum Schweißen | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen
[ Spezifische Details ] Bauart 3 für Rundrohr Ø 48,3 mm Wandstärke: 2,0 mm
[ weitere Spezifische Details ] zum Anschweißen
[ Anwendung ] Werkstück an gewünschter Stelle anbringen, befestigen und verschweißen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohreckverbinder, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, schweißfittinge, schweißbogen, schweißbogen edelstahl, edelstahl schweißbogen, edelstahl schweißen, schweißen, fittinge, edelstahl fittinge, fittinge edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |