Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Handlaufstütze aus einem Stück mit Gelenk und Halt
Artikel-Nr.:
     9687-11.3876.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3876.4
EAN/GTIN:
     4251412913914
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,0 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Stopfen für Rundrohr Ø 42,4x2,0 mm zum Kleben

Stift Ø 14 mm

Halteplatte für Rohr Ø 42,4 mm

Höhe: 80 mm (ohne Stopfen)

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.