Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr
Artikel-Nr.:
     9687-11.3877.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3877.1
EAN/GTIN:
     4251412913921
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze aus einem Teil für 42,4x2,6 mm Rohr mit Gelenk und Halteplatte für Ø 42,4 mm Rohr



aus Edelstahl 1.4401/V4A/AISI 316

Stopfen für Rundrohr Ø 42,4x2,6 mm zum Kleben

Stift Ø 14 mm

Halteplatte für Rohr Ø 42,4 mm

Höhe: 80 mm (ohne Stopfen)

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.