Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In
Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In
Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In
Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In
Handlaufstütze aus einem Stück 135° gebogen mit In
Artikel-Nr.:
     9687-11.3887.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3887.4
EAN/GTIN:
     4251412914010
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze aus einem Teil für 48,3x2,6 mm Rohr zum Anschweißen (oben) und 135° gebogen mit Innengewinde

aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304
Stopfen für Rundrohr Ø 48,3x2,6 mm zum Kleben
Innengewinde M6
Stift Ø 14 mm und 135° gebogen
Höhe: 67 mm (ohne Stopfen)

Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.