Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar
Artikel-Nr.:
     9687-11.3937.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3937.4
EAN/GTIN:
     4251412936081
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker mit Kugel Ø 50 mm feststehend V2A rechts und links verwendbar



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Kugel bzw. Knauf Ø 50 mm - feststehend auf Rosette bzw. Kurzschild halbrund

passend für Schlosskästen und Rohrprofilschlösser mit Kastendicke 30 bis 60 mm

Schraubenabstand: 67 mm

Lochabstand: 72 mm

Gewicht: 0,41 kg

Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil v2a, drückerlochteil, türgriffe aus edelstahl, türknauf aus edelstahl, türdrücker aus edelstahl, türknopf aus edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.