Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend
Artikel-Nr.:
     9687-11.3943.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3943.4
EAN/GTIN:
     4251412936142
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker V2A mit Kugel Ø 50 mm links feststehend



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Kugel bzw. Knauf Ø 50 mm - feststehend auf Rosette bzw. Kurzschild eckig

passend für Schlosskästen und Rohrprofilschlösser mit Kastendicke 30 bis 60 mm

Schraubenabstand: 67 mm

Lochabstand: 72 mm

Gewicht: 0,34 kg

Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl, drückerlochteil, türgriffe aus edelstahl, türknauf aus edelstahl, türdrücker aus edelstahl, türknopf aus edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.