Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-14.0000.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     14.0000.4
EAN/GTIN:
     4251412941634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländerpfosten
Geländerpfosten für Treppen
Treppenpfosten
geländerpfosten für treppen
Geländerpfosten | zum Selbstbearbeiten | Länge: 1190 mm | V2A



[ Technische Details ] Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] Pfosten: Länge: 1190 mm Ø 42,4x2,0 mm angeschweißte Ankerplatte: Maße: 100x6 mm mit 3 Bohrungen á 11 mm Abdeckrosette: Maße: 105x25 mm

[ weitere spezifische Details ] bestehend aus: Edelstahlrohr mit angeschweißter Ankerplatte (ArtNr.: 11.2265.4) + beiliegender Abdeckrosette (ArtNr.: 11.2505.4)

[ Anwendung ] Pfosten nach Wunsch bearbeiten, Ankerplatte verschrauben und anschließend Abdeckrosette drüber stülpen

Weitere Suchbegriffe: geländerpfosten, pfosten, treppenpfosten, mittelpfosten, eckpfosten, absturzsicherung, geländerpfosten edelstahl, edelstahl geländerpfosten, edelstahl pfosten, geländer edelstahl, edelstahl geländer, glasgeländer, treppenabsicherung, geländerholm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
11.5270.4
ab € 3,55*
Zubehör
Fenau
11.5266.4
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.