Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
Artikel-Nr.:
     9687-191D48
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     191D48
EAN/GTIN:
     4251412903502
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
Tempergussfittings
Rohrverbinder | Firststück 27,5° | 191D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert

[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben

[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 48,3 mm (1 1/2") Maß a: 70 mm Maß b: 40 mm

[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE

Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, klemm fitting, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
133A27-S
ab € 0,41*
Zubehör
Fenau
300CDE
ab € 0,86*
Zubehör
Fenau
301CDE
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.